Eaton Electric - KL-60 JORDKLEMME 60 TILKOBL. - 275451

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - KL-60 JORDKLEMME 60 TILKOBL.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 443 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Jordingsklemmer og N - klemmer

EAN/GTIN

9004852591168

Elnummer

1782051

Leverandørens varenummer

275451

Typebeskrivelse

Jordingsklemmer og N - klemmer

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

443 mm

Høyde:

10 mm

Dybde:

8 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Jordingsklemmer og N - klemmer