Eaton Electric - KNB-P3 GREP P3/T5-BRYTER SORT - 41282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - nei
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080412823
Elnummer
1456535
Leverandørens varenummer
41282
Typebeskrivelse
KNB-P3
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
nei
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Håndtak kambryter, Funksjoner: Håndtak, Brukes med: T5(B)-…/E, …/Z, …/I4, P3-63/E, …/Z, …/I4, P3-100/E, …/Z, …/I5, Black


