Eaton Electric - KNB-RT-T0 GREP T0-BRYTER RØDT - 43655
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - nei
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080436553
Elnummer
1456534
Leverandørens varenummer
43655
Typebeskrivelse
Kambryter tilbehør
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
nei
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Håndtak kambryter, Funksjoner: Håndtak, kun til Nødstopp AV/Nødstopp brytere, Brukes med: T0-…/E, …/IVS, …/Z, …/I1, T3-…/E, …/IVS, …/Z, …/I2, P1-…/E, …/IVS, …/Z, …/I2, Informasjon vedrørende produktet: Order additional yellow front plate FS908GE‐T0