Eaton Electric - KNB-T0 GREP T0-BRYTER SORT - 38909

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - KNB-T0 GREP T0-BRYTER SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - nei

  • Farge - Svart

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080389095

Elnummer

1456533

Leverandørens varenummer

38909

Typebeskrivelse

Kambryter tilbehør

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

nei

Farge:

Svart

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

GREP T0-BRYTER SORT