Eaton Electric - Kompakt distr blokk grå Cu/Al - 195330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 16 mm
Maks merkestrøm - 135 A
Antall poler - 1
Antall klemmer pr. pol - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238092044
Elnummer
1227207
Leverandørens varenummer
195330
Typebeskrivelse
1227207
Høyde:
40 mm
Bredde:
16 mm
Maks merkestrøm:
135 A
Antall poler:
1
Antall klemmer pr. pol:
1
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
45,6 mm
Koblingsklemme 1x35 mm² grå type BPZ-KC-1/35-ALU, for montering på DIN skinne, IP20 med avdekning type BPZ-KC-PC, max spenning 1000V AC/DC


