Eaton Electric - Kompakt distr blokk grå Cu/Al - 195346
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 51 mm
Bredde - 41 mm
Maks merkestrøm - 500 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 70...70 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238092198
Elnummer
1227222
Leverandørens varenummer
195346
Typebeskrivelse
1227222
Høyde:
51 mm
Bredde:
41 mm
Maks merkestrøm:
500 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
70...70 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
95...95 mm²
Antall klemmer pr. pol:
2
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
84 mm


