Eaton Electric - Kompakt distr blokk grå Cu/Al - 195358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 59 mm
Maks merkestrøm - 850 A
Antall poler - 1
Antall klemmer pr. pol - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238092310
Elnummer
1227234
Leverandørens varenummer
195358
Typebeskrivelse
1227234
Høyde:
65 mm
Bredde:
59 mm
Maks merkestrøm:
850 A
Antall poler:
1
Antall klemmer pr. pol:
2
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
106 mm
Koblingsklemme 2x240 mm² grå type BPZ-KC-2/240-ALU, for montering på DIN skinne, IP20 med avdekning type BPZ-KC-PC, max spenning 1000V AC/DC