Eaton Electric - Kompakt distr blokk y/g Cu/Al - 195329
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 39,5 mm
Bredde - 13,5 mm
Maks merkestrøm - 82 A
Antall poler - 1
Antall klemmer pr. pol - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238092037
Elnummer
1227206
Leverandørens varenummer
195329
Typebeskrivelse
1227206
Høyde:
39,5 mm
Bredde:
13,5 mm
Maks merkestrøm:
82 A
Antall poler:
1
Antall klemmer pr. pol:
1
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
44,6 mm
Koblingsklemme 1x16 mm² gul/grønn type BPZ-KC-1/16PE-ALU, for montering på DIN skinne, IP20 med avdekning type BPZ-KC-PC, max spenning 1000V AC/DC