Eaton Electric - Kompakt distr blokk y/g Cu/Al - 195354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 54 mm
Bredde - 50 mm
Maks merkestrøm - 640 A
Antall poler - 1
Antall klemmer pr. pol - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238092273
Elnummer
1227230
Leverandørens varenummer
195354
Typebeskrivelse
1227230
Høyde:
54 mm
Bredde:
50 mm
Maks merkestrøm:
640 A
Antall poler:
1
Antall klemmer pr. pol:
2
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
84 mm
Koblingsklemme 2x150 mm² gul/grønn type BPZ-KC-2/150PE-ALU, for montering på DIN skinne, IP20 med avdekning type BPZ-KC-PC, max spenning 1000V AC/DC


