Eaton Electric - KOMPL-M/ST.DØR 64 POL. 85mm D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall rader - 3
Bredde i antall modulmellomrom - 16
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082903077
Elnummer
1782243
Leverandørens varenummer
290307
Typebeskrivelse
I-box installasjonsskap og inn
Monteringsmetode
Innfelt
Antall rader
3
Bredde i antall modulmellomrom
16
Kapslingsmateriale
Stål
Farge
Hvit
Type avdekning
Dør
Utførelse deksel
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør
Nei
Signaloverføringsdør
Nei
Med lås
Nei
Type tetning
Andre
Innbyggingsdybde
140 mm
Innbyggingshøyde
582 mm
Innbyggingsbredde
352 mm
Innvendig dybde
85 mm
Jordterminal
Ja
Nøytral terminal
Nei
DIN-skinne
Nei
Med monteringsplate
Nei
Utvidelsesmulighet
Nei
EMC-utførelse
Ja
RAL-nummer
9016
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Høyde
625 mm
Bredde
395 mm
Dybde
140 mm
I-box - Leveres komplett med hvit dør i stål og frontplater/ramme for på vegg og innfelt montasje på ett el.nr. - Hvite og sotfargede dører, underdeler, frontplater og montasjeplater kan også leveres separat. - IP 2 x C-utførelse - Godkjent iht. EN 62208 - Valgri høyre- eller venstrehengsling. Svekkinger i topp og bunn: 1 x 40/32 mm, 1 x 25 mm, 1 x 20 mm membrannippel, 14 x 16 mm membrannippel