Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - KONTAKTELEM. 1S BUNN M22-KC10 - 216380

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082163808

Elnummer

4355365

Leverandørens varenummer

216380

Typebeskrivelse

M22-KC10

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Gulvfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kontaktelement, Tilkoblingstype: Skruklemmer, Montering: bakmontert, Kontakter N/O = Normalt åpne: 1 N/O, Beskyttelsesgrad: IP20, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Tilkoblingstype: Enkel kontakt, Standarder: IEC 60947-5-1