Eaton Electric - Kontaktor, 220 V 50/60 Hz, 3 N/O, 1 NC, Push in klemmer, AC drift - 199639

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kontaktor, 220 V 50/60 Hz, 3 N/O, 1 NC, Push in klemmer, AC drift

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...220 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081983407

Elnummer

4116735

Leverandørens varenummer

199639

Typebeskrivelse

DILA-31(220V50/60HZ)-PI

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...220 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

3

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...220 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

4 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Bredde:

45 mm

Høyde:

68 mm

Dybde:

75 mm

Kontaktor, Produktområde: DILA Kontaktorer, Applikasjon: Kontaktorer, Description: Basisenhet med tvangsførte kontakter, Tilkoblingsteknikk: Push in klemmer, nominell strøm AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contacts N/O = Normally open: 3 N/O, Contacts N/C = Normally closed: 1 NC, Referansetall/type for kombinasjonene: 31E, kan bli brukt med hjelpekontakt: DILA-XHI(V)…-PI, Aktiveringsspenning: 220 V 50/60 Hz, Voltage AC/DC: AC drift, Beskyttelsesgrad: IP20, Instructions: Koblingselementer etter EN 50011, Klemmemerking for spolen i samsvar med EN 50005 , Standards: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660