Eaton Electric - Kontaktor, 24 V 50/60 Hz, 2 N/O, 2 NC, Push in klemmer, AC drift - 199216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081973002
Elnummer
4116729
Leverandørens varenummer
199216
Typebeskrivelse
DILA-22(24V50/60HZ)-PI
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
4 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Bredde:
45 mm
Høyde:
68 mm
Dybde:
75 mm


