Eaton Electric - Kontaktor, 24 V DC, 3 N/O, 1 NC, Push in klemmer, DC drift - 199213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081972975
Elnummer
4116726
Leverandørens varenummer
199213
Typebeskrivelse
DILA-31(24VDC)-PI
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
3
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
4 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Bredde:
45 mm
Høyde:
68 mm
Dybde:
75 mm


