Eaton Electric - Kontaktor, 3 pol, 380 V 400 V: 45 kW, 24 V DC, DC betjent, Skruklemmer - 190987

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kontaktor, 3 pol, 380 V 400 V: 45 kW, 24 V DC, DC betjent, Skruklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081912100

Elnummer

4100430

Leverandørens varenummer

190987

Typebeskrivelse

DILMT95(RDC24)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

120 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

95 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

45 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

0 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

0 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

0 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: Kontaktorer for motorer, Kontaktorer opp til 95 A, 3 pol, Brukskategori: AC-1: Ikke induktive eller litt induktive laster, resistante ovner, NAC-3: Normal AC induksjonsmotorer: starter, skru av under kjøring, AC-4: Normal AC induksjonsmotorer: starter, JOG, reversering, tilkoblingsmetode: Skruklemmer, Notater:, Antall poler: 3 pol, Strøm AC-3 380 V 400 V: Ie= 95 A, Strøm AC-1 Med fri luft rundt terminalene, 3 pol, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 120 A, Maksimal størrelse for 3 fase motorer, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 30 kW, 380 V 400 V: P= 45 kW, 660 V 690 V: P= 45 kW, Kan kombineres med hjelpekontakt: DILT-XHI01 (10), DILMT95-XHI11-SR, Spenning AC/DC: DC betjent