Utgått

Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 11 kW, 1 NC, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz - 277668

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 11 kW, 1 NC, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082776688

Elnummer

4110324

Leverandørens varenummer

277668

Typebeskrivelse

DILMC25-01(110V50HZ,120V60HZ)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

45 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

25 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

11 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

120...120 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

13 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

6 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

11 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: kontaktorer til motorer, kontaktorer opp til 170 A, 3 polet, Brukskategori: AC-1: ikke induktive eller litt induktive laster, resitive laster, NAC-3: Normal AC induksjonsmotorer: starter, bryt under kjøring, AC-4: Normal AC induksjonsmotorer: starting, JOG, dreieretning, Tilkoblingsmetode: Fjærklemmer, Notater: Kan brukes med motorer med effektivitetsgrad IE3., IE3-klare enheter er identifiserbare ved logoen på pakningen., Beskrivelse: Fjærklemmer på hjelpekontakter og spolekontakers, Antall poler: 3 polet, Nominell strøm AC-3 380 V 400 V: Ie= 25 A, Nominell strøm AC-1, 3 polet, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 45 A, lukket: Ith= 36 A, Nominell strøm AC-1, 1 pol åpen: Ith= 100 A, lukket: Ith= 90 A, Maksimal effekt for 3 fas motorer, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 7.5 kW, 380 V 400 V: P= 11 kW, 660 V 690 V: P= 14 kW, Maksimal effekt for 3 fas motorer, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 6 kW, 660 V 690 V: P= 8.5 kW, kan kombineres med hjelpekontakt: DILA-XHIC(V).., Kontakter N/C = Normalt lukket: 1 NC, Instruksjoner: kontakter i.h.h.t. EN 50 012., Hjelpestrøm, spoletilkobling med fjærklemme teknologi., tilkobling på hovedterminaler med skrutilkobling., med speilkontakt., Spenning AC/DC: AC betjening