Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 18.5 kW, 1 N/O, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, - 112425
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081119837
Elnummer
4110203
Leverandørens varenummer
112425
Typebeskrivelse
DILM38-10(110V50HZ,120V60HZ)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...110 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
45 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
38 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
18,5 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
120...120 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
15 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
7 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
14,9 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


