Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 37 kW, 24 V 50/60 Hz, - 239406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xStart
EAN/GTIN
4015082394066
Elnummer
4134049
Leverandørens varenummer
239406
Typebeskrivelse
DILM80(24V50/60HZ)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
110 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
80 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
37 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
40 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
20 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
44,7 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


