Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 37 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC, - 239416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...27 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082394165
Elnummer
4134050
Leverandørens varenummer
239416
Typebeskrivelse
DILM80(RDC24)
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
24...27 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
110 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
80 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
37 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
40 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
20 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
44,7 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


