Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 45 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC - 239715

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 45 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...27 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082397159

Elnummer

4110255

Leverandørens varenummer

239715

Typebeskrivelse

DILMC95(RDC24)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...27 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

130 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

95 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

45 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

50 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

26 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

55 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: kontaktorer til motorer, kontaktorer opp til 170 A, 3 polet, Brukskategori: AC-1: ikke induktive eller litt induktive laster, resitive laster, NAC-3: Normal AC induksjonsmotorer: starter, bryt under kjøring, AC-4: Normal AC induksjonsmotorer: starting, JOG, dreieretning, Tilkoblingsmetode: Fjærklemmer, Notater: Kan brukes med motorer med effektivitetsgrad IE3., IE3-klare enheter er identifiserbare ved logoen på pakningen., Beskrivelse: Fjærklemmer på hjelpekontakter og spolekontakers, Antall poler: 3 polet, Nominell strøm AC-3 380 V 400 V: Ie= 95 A, Nominell strøm AC-1, 3 polet, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 130 A, lukket: Ith= 100 A, Nominell strøm AC-1, 1 pol åpen: Ith= 275 A, lukket: Ith= 250 A, Maksimal effekt for 3 fas motorer, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 30 kW, 380 V 400 V: P= 45 kW, 660 V 690 V: P= 75 kW, Maksimal effekt for 3 fas motorer, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 16 kW, 380 V 400 V: P= 26 kW, 660 V 690 V: P= 35 kW, kan kombineres med hjelpekontakt: DILM150-XHIC(V).., DILM1000-XHIC.., Instruksjoner: kontakter i.h.h.t. EN 50 012., Hjelpestrøm, spoletilkobling med fjærklemme teknologi., tilkobling på hovedterminaler med skrutilkobling., integrerte dempeledd i spolen, Spenning AC/DC: DC betjent

Eaton Electric

Et Eaton Electric-produkt

Oppdag Eaton Electric-serien