Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 75 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC, - 239591

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 75 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...27 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 190 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 75 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082395919

Elnummer

4134059

Leverandørens varenummer

239591

Typebeskrivelse

DILM150(RDC24)

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC:

24...27 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

190 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

75 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

150 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

65 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

33 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

93 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: kontaktorer til motorer, kontaktorer opp til 170 A, 3 polet, Brukskategori: AC-1: ikke induktive eller litt induktive laster, resitive laster, NAC-3: Normal AC induksjonsmotorer: starter, bryt under kjøring, AC-4: Normal AC induksjonsmotorer: starting, JOG, dreieretning, Tilkoblingsmetode: Skrutilkobling, Notater: Kan brukes med motorer med effektivitetsgrad IE3., IE3-klare enheter er identifiserbare ved logoen på pakningen., Antall poler: 3 polet, Nominell strøm AC-3 380 V 400 V: Ie= 150 A, Nominell strøm AC-1, 3 polet, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 190 A, lukket: Ith= 144 A, Nominell strøm AC-1, 1 pol åpen: Ith= 400 A, lukket: Ith= 360 A, Maksimal effekt for 3 fas motorer, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 48 kW, 380 V 400 V: P= 75 kW, 660 V 690 V: P= 96 kW, Maksimal effekt for 3 fas motorer, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 20 kW, 380 V 400 V: P= 33 kW, 660 V 690 V: P= 48 kW, kan kombineres med hjelpekontakt: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Instruksjoner: kontakter i.h.h.t. EN 50 012., integrerte dempeledd i spolen, Spenning AC/DC: DC betjent