Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - Kontaktor, 3-polet, 380 V 400 V 15 kW, 1 N/O, 1 NC, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC -Styring, PI - 199289

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kontaktor, 3-polet, 380 V 400 V 15 kW, 1 N/O, 1 NC, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC -Styring,  PI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081973736

Elnummer

4190408

Leverandørens varenummer

199289

Typebeskrivelse

DILM32-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

45 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

32 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

15 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

240...240 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

15 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

7 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

0 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Kontaktorer for motorer, Kontaktorer til 170 A, 3-polet, Brukskategori: AC-1: ikke-induktiv eller litt induktiv last, AC-3/AC-3e: Normal AC induktiv motorer, AC-4: Normal AC induktiv motorer: , Tilkoblingsteknikk: Push-in-klemmer, passer til motorer med energi effektivitets klasse IE3, antall poler: 3-polet, nominell strøm AC-3 380 V 400 V: Ie= 32 A, nominell strøm AC-1, konventionell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hz åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 45 A, innkapslet: Ith= 36 A, nominell strøm AC-1, konventionell termisk strøm, 1 fas open: Ith= 100 A, innkapslet: Ith= 90 A, maks. spesifikasjon for 3-fasmotorer, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 10 kW, 380 V 400 V: P= 15 kW, 660 V 690 V: P= 17 kW, maks. spesifikasjon for 3-fasmotorer, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 4 kW, 380 V 400 V: P= 7 kW, 660 V 690 V: P= 10 kW, kan kombineres med hjelpekontakt: DILM32-XHI…-PI, DILA-XHI(V)…-PI, Contacts N/O = Normally open: 1 N/O, Contacts N/C = Normally closed: 1 NC, Contacts to EN 50 012., with mirror contact., spolespenning: AC -Styring