Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Kontaktor, 3 polet, 380 V 400 V 3 kW, 1 NC, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, AC betjent, Skruklemmer - 276582

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kontaktor, 3 polet, 380 V 400 V 3 kW, 1 NC, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, AC betjent, Skruklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082765828

Elnummer

4110277

Leverandørens varenummer

276582

Typebeskrivelse

DILM7-01(110V50HZ,120V60HZ)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

22 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

7 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

3 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

120...120 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

5 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

2,2 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

2,2 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: Kontaktorer til motorer, Kontaktorer opp til 170 A, 3 polet, Brukskategori: AC-1: Ikke induktiv eller svakt induktiv last, resistans laster, NAC-3: Normal AC induksjonsmotorer: start, betjening under kjøring, AC-4: Normal AC induksjonsmotorer: start, plugging, dreieretning, JOG, tilkoblingsmetode: Skruklemmer, Notater: Kan brukes med motorer med effektivitetsklasse IE3., IE3-klare enheter er gjennkjenbare ved logoen på pakningen., Antall poler: 3 polet, Nominell strøm AC-3 380 V 400 V: Ie= 7 A, Nominell strøm AC-1 Nominell strøm , 3 polet, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 22 A, kapslet: Ith= 18 A, Nominell strøm AC-1 Nominell strøm , 1 polet åpen: Ith= 50 A, kapslet: Ith= 45 A, Maksimal størrelse for 3 fase motorer, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3.5 kW, Maksimal størrelse for 3 fase motorer, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1 kW, 380 V 400 V: P= 2.2 kW, 660 V 690 V: P= 2.9 kW, Kan kombineres med hjelpekontakter: DILA-XHI(V).., Kontakter N/C = Normalt lukket: 1 NC, Instruksjoner: Kontakter i henhold til EN 50 012., med speilkontakt., Spenning AC/DC: AC betjent

Eaton Electric

Et Eaton Electric-produkt

Oppdag Eaton Electric-serien