Eaton Electric - Kontaktor, 380 V 400 V 110 kW, 2 N/O, 2 NC, RDC 240: 200 - 240 V DC, DC betjent, Skrutilkobling - 139553

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kontaktor, 380 V 400 V 110 kW, 2 N/O, 2 NC, RDC 240: 200 - 240 V DC, DC betjent, Skrutilkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 200...240 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081363315

Elnummer

4134293

Leverandørens varenummer

139553

Typebeskrivelse

DILM225A/22(RDC240)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

200...240 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

356 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

225 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

110 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

164 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

90 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

111 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: Kontaktorer til motorstyring, Standardenheter større enn 170 A, Brukskategori: AC-1: ikke induktive eller litt induktive laster, resistante ovner, NAC-3: Normale induktive AC motorer: start, skru av under kjøring, AC-4: Normale induktive AC motorer: start, JOG, reversering, Tilkoblingsmåte: Skrutilkobling, Nominell strøm AC-3 380 V 400 V: Ie= 225 A, Nominell strøm AC-1 Strømtrekk i fri luft, 3 polet, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 386 A, kapslet: Ith= 275 A, Nominell strøm AC-1 Strømtrekk i fri luft, 1 polet åpen: Ith= 707 A, kapslet: Ith= 636 A, Maksimal størrelse for 3 fase motorer, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 70 kW, 380 V 400 V: P= 110 kW, 660 V 690 V: P= 150 kW, Maksimal størrelse for 3 fase motorer, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 51 kW, 380 V 400 V: P= 90 kW, 660 V 690 V: P= 110 kW, Kan kombineres med hjelpekontakt: DILM1000-XHI…, Kontakter N/O = Normalt åpen: 2 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 2 NC, Instruksjoner: integrert dempeledd i spolen, 660 V, 690 V eller 1000 V: ikke direkte reverserbar, Spenning AC/DC: DC betjent