Eaton Electric - Kontaktor, 380 V 400 V 132 kW, 2 N/O, 2 NC, RDC 48: 24 - 48 V DC, DC betjent, Skrutilkobling - 208199
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...48 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082081997
Elnummer
4110226
Leverandørens varenummer
208199
Typebeskrivelse
DILM250/22(RDC48)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...48 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
429 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
250 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
132 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
200 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
110 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
149 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
nei


