Eaton Electric - Kontaktor, 380 V 400 V 160 kW, 2 N/O, 2 NC, RA 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC - 139556
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 110...250 V
Nominell matespenning Us ved DC - 110...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081363346
Elnummer
4134296
Leverandørens varenummer
139556
Typebeskrivelse
DILM300A/22(RA250)
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
110...250 V
Nominell matespenning Us ved DC:
110...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
490 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
300 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
160 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
110...250 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
240 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
132 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
186 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
nei
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


