Eaton Electric - Kontaktor, 380 V 400 V 212 kW, 2 N/O, 2 NC, RA 110: 48 - 110 V 40 - 60 Hz/48 - 110 V DC - 208208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...110 V
Nominell matespenning ved DC - 48...110 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082082086
Elnummer
4110229
Leverandørens varenummer
208208
Typebeskrivelse
DILM400/22(RA110)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...110 V
Nominell matespenning ved DC:
48...110 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
612 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
400 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
200 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...110 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
296 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
160 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
223 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
nei
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


