Eaton Electric - Kontaktor, 380 V 400 V 265 kW, 2 N/O, 2 NC, 220 - 240 V 50/60 Hz - 274199
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082741990
Elnummer
4110265
Leverandørens varenummer
274199
Typebeskrivelse
DILM500-S/22(220-240V50/60HZ)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
800 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
500 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
250 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...240 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
360 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
200 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
298 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
nei


