Eaton Electric - Kontaktor, 380 V 400 V 315 kW, 2 N/O, 2 NC, RA 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC - 208216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...250 V
Nominell matespenning ved DC - 110...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kontaktor, DILM185-DILM1600
EAN/GTIN
4015082082161
Elnummer
4134087
Leverandørens varenummer
208216
Typebeskrivelse
DILM580/22(RA250)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...250 V
Nominell matespenning ved DC:
110...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
980 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
580 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
315 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...250 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
456 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
250 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
298 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
nei


