Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Kontaktor, 380 V 400 V 355 kW, 2 N/O, 2 NC, RA 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC - 208219

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kontaktor, 380 V 400 V 355 kW, 2 N/O, 2 NC, RA 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...250 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082082192

Elnummer

4134088

Leverandørens varenummer

208219

Typebeskrivelse

DILM650/22(RA250)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...250 V

Nominell matespenning ved DC:

110...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

1041 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

650 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

355 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...250 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

512 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

280 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

373 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: Kontaktorer til motorstyring, enheter større enn 170 A, Brukskategori: AC-1: ikke induktive eller litt induktive laster, resistante ovner, NAC-3: Normale induktive AC motorer: start, skru av under kjøring, AC-4: Normale induktive AC motorer: start, JOG, reversering, Tilkoblingsmåte: Skrutilkobling, Nominell strøm AC-3 380 V 400 V: Ie= 650 A, Nominell strøm AC-1 Strømtrekk i fri luft, 3 polet, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 1041 A, Nominell strøm AC-1 Strømtrekk i fri luft, 1 polet åpen: Ith= 2125 A, Maksimal størrelse for 3 fase motorer, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 205 kW, 380 V 400 V: P= 355 kW, 660 V 690 V: P= 630 kW, Maksimal størrelse for 3 fase motorer, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 161 kW, 380 V 400 V: P= 280 kW, 660 V 690 V: P= 494 kW, Kan kombineres med hjelpekontakt: DILM820-XHI…, Kontakter N/O = Normalt åpen: 2 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 2 NC, Instruksjoner: integrert dempeledd i spolen, 660 V, 690 V eller 1000 V: ikke direkte reverserbar, Spenning AC/DC: AC og DC betjent