Eaton Electric - Kontaktor, 380 V 400 V 90 kW, 2 N/O, 2 NC, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz - 139536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...120 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kontaktor, DILM185-DILM1600
EAN/GTIN
4015081363148
Elnummer
4134276
Leverandørens varenummer
139536
Typebeskrivelse
DILM185A/22(RAC120)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...120 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
337 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
185 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
90 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...120 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
136 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
75 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
93 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
nei


