Eaton Electric - Kontaktor, 380 V 400 V 900 kW, 2 N/O, 2 NC, RAW 250 - 106727
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...250 V
Nominell matespenning ved DC - 230...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kontaktor, DILM185-DILM1600
EAN/GTIN
4015081064946
Elnummer
4130463
Leverandørens varenummer
106727
Typebeskrivelse
DILM1600/22(RAW250)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...250 V
Nominell matespenning ved DC:
230...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
2200 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
1600 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
900 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...250 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
1280 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
750 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
895 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
nei


