Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - Kontaktor, 4 pol, AC drift, AC-1: 22 A, 220 V 50/60 Hz, Push in klemmer - 199659

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kontaktor, 4 pol, AC drift, AC-1: 22 A, 220 V 50/60 Hz, Push in klemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...220 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081983605

Elnummer

4114219

Leverandørens varenummer

199659

Typebeskrivelse

4114219

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...220 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

4

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

22 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

12 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...220 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

10 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

4,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

0 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Applikasjon:Kontaktorer for 4 pol electric consumers,Kontaktorer opp til 200 A, 4 pol, Brukskvedegori: AC-1: ikke-induktive eller lite induktive laster, resistive ovner, AC-3/AC-3e: Normal AC induktions motorer: start, slå av mens det er i gang, Tilkoblingsteknikk: Push in klemmer, Antal poler: 4 pol, 380 V 400 V: Ie= 12 A, tradisjonell termisk strøm, 3 pol, 50 - 60 Hz åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 22 A, enclosed: Ith= 18 A, tradisjonell termisk strøm, 1 pol åpen: Ith= 60 A, enclosed: Ith= 54 A, 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 5.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, Kontaktorer til EN 50 012., Voltage AC/DC: AC drift

Eaton Electric

Et Eaton Electric-produkt

Oppdag Eaton Electric-serien