Eaton Electric - Kontaktor, 4 pol, AC drift, AC-1: 22 A, 230 V 50/60 Hz, Push in klemmer - 199658
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081983599
Elnummer
4114224
Leverandørens varenummer
199658
Typebeskrivelse
4114224
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
4
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
22 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
12 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
10 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
4,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
0 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


