Eaton Electric - Kontaktor, 4 poler, 125 A, RDC 24: 24 - 27 V DC - 109910

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...27 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081094769

Elnummer

4130415

Leverandørens varenummer

109910

Typebeskrivelse

DILMP125(RDC24)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...27 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

4

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

125 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

80 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

37 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

115 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

28 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

44,7 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: kontaktorer for 4 polet elektriske laster, kontaktorer opp til 200 A, 4 polet, Brukskategori: AC-1: ikke induktive eller litt induktive laster, resitive laster, NAC-3: Normal AC induksjonsmotorer: starter, bryt under kjøring, Tilkoblingsmetode: Skrutilkobling, Antall poler: 4 polet, 380 V 400 V: Ie= 80 A, strøm ved åpen luft, 3 polet, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 125 A, lukket: Ith= 100 A, strøm ved åpen luft, 1 pol åpen: Ith= 325 A, lukket: Ith= 292 A, 220 V 230 V: P= 25 kW, 380 V 400 V: P= 37 kW, 660 V 690 V: P= 63 kW, Instruksjoner: kontakter i.h.h.t. EN 50 012., integrerte dempeledd i spolen, Spenning AC/DC: DC betjent