Eaton Electric - Kontaktor, 4 polet, 32 A, 1 NC, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC betjent - 118911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081170388
Elnummer
4110214
Leverandørens varenummer
118911
Typebeskrivelse
DILMP32-01(230V50HZ,240V60HZ)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
4
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
32 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
18 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
7,5 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
15 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
7 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
11 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


