Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Kontaktor, 4 polet, 45 A, 1 NC, 24 V DC, DC betjent - 118916

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kontaktor, 4 polet, 45 A, 1 NC, 24 V DC, DC betjent

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...27 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081170432

Elnummer

4110219

Leverandørens varenummer

118916

Typebeskrivelse

DILMP45-01(RDC24)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...27 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

4

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

45 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

25 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

11 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

15 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

7 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

11 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: Kontaktorer til 4 polet bruk, Kontaktorer opp til 200 A, 4 polet, Brukskategori: AC-1: Ikke induktiv eller svakt induktiv last, resistans laster, NAC-3: Normal AC induksjonsmotorer: start, betjening under kjøring, tilkoblingsmetode: Skruklemmer, Antall poler: 4 polet, 380 V 400 V: Ie= 25 A, Nominell strøm , 3 polet, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 45 A, kapslet: Ith= 36 A, Nominell strøm , 1 polet åpen: Ith= 117 A, kapslet: Ith= 105 A, 220 V 230 V: P= 7.5 kW, 380 V 400 V: P= 11 kW, 660 V 690 V: P= 14 kW, Kontakter N/C = Normalt lukket: 1 NC, Instruksjoner: Kontakter i henhold til EN 50 012., integrert dempeledd i spolen, med speilkontakt., Spenning AC/DC: DC betjent