Eaton Electric - Kontaktor, 400V 37 kW, 2 N/O, 2 NC, RDC 24: 24 - 27 V DC, - 239463
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...27 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082394639
Elnummer
4110242
Leverandørens varenummer
239463
Typebeskrivelse
DILM80-22(RDC24)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...27 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
110 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
80 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
37 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
40 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
20 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
44,7 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
nei


