Eaton Electric - Kontaktor, 400V 55 kW, 2 N/O, 2 NC, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, - 239578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 190...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kontaktor, DILM80-DILM170
EAN/GTIN
4015082395780
Elnummer
4110247
Leverandørens varenummer
239578
Typebeskrivelse
DILM115-22(RAC240)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
190...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
160 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
115 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
55 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
190...240 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
55 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
28 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
74 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
nei


