Eaton Electric - Kontaktor, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, 3 N/O, 1 NC, Push in klemmer, AC drift - 199212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 42...42 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081972968
Elnummer
4116725
Leverandørens varenummer
199212
Typebeskrivelse
DILA-31(42V50HZ,48V60HZ)-PI
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
42...42 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
3
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...48 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
4 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Bredde:
45 mm
Høyde:
68 mm
Dybde:
75 mm