Eaton Electric - KONTAKTOR 4S Z-SCH230/25-40 - 248847

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - KONTAKTOR 4S Z-SCH230/25-40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 440...440 V

  • Antall Ethernet-utganger - 25 A

  • Manøverspenning - 230...230 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

xPole

EAN/GTIN

9007912220565

Elnummer

4355535

Leverandørens varenummer

248847

Typebeskrivelse

Xpole : Modulærprodukter

Nominell driftsspenning:

440...440 V

Antall Ethernet-utganger:

25 A

Manøverspenning:

230...230 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

3000 W

Maks lysrørslast:

1160 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2552 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

1044 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Un: 230/400 V /50Hz In: 25, 40 og 63 A AC1 Kontaktorer