Eaton Electric - KONTAKTOR 4S Z-SCH230/40-40 - 248852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 440...440 V
Antall Ethernet-utganger - 40 A
Manøverspenning - 230...230 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xPole
EAN/GTIN
9007912220619
Elnummer
4355537
Leverandørens varenummer
248852
Typebeskrivelse
Xpole : Modulærprodukter
Nominell driftsspenning:
440...440 V
Antall Ethernet-utganger:
40 A
Manøverspenning:
230...230 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
5520 W
Maks lysrørslast:
2610 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
5336 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
2088 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


