Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 7.5 kW, 1 N/O, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz,
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 40 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 7,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082770044
Elnummer
4130334
Leverandørens varenummer
277004
Typebeskrivelse
DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ)
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC
0...0 V
Spenningstype for betjening
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
40 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V
7,5 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
240...240 V
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
18 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
10 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
4,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA
7,4 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
For rekkemontasje
Nei
Kontaktor, Applikasjon: kontaktorer til motorer, kontaktorer opp til 170 A, 3 polet, Brukskategori: AC-1: ikke induktive eller litt induktive laster, resitive laster, NAC-3: Normal AC induksjonsmotorer: starter, bryt under kjøring, AC-4: Normal AC induksjonsmotorer: starting, JOG, dreieretning, Tilkoblingsmetode: Skrutilkobling, Notater: Kan brukes med motorer med effektivitetsgrad IE3., IE3-klare enheter er identifiserbare ved logoen på pakningen., Antall poler: 3 polet, Nominell strøm AC-3 380 V 400 V: Ie= 18 A, Nominell strøm AC-1, 3 polet, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 40 A, lukket: Ith= 32 A, Nominell strøm AC-1, 1 pol åpen: Ith= 88 A, lukket: Ith= 80 A, Maksimal effekt for 3 fas motorer, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7.5 kW, 660 V 690 V: P= 11 kW, Maksimal effekt for 3 fas motorer, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 2.5 kW, 380 V 400 V: P= 4.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, kan kombineres med hjelpekontakt: DILM32-XHI.., DILA-XHI(V).., DILM32-XHI11-S, Kontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Instruksjoner: kontakter i.h.h.t. EN 50 012., Spenning AC/DC: AC betjening