Eaton Electric - Kontaktor, Ith =Ie: 1714 A, RAW 250: 230 - 250 V 50 - 60 Hz/230 - 350 V DC - 272441

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kontaktor, Ith =Ie: 1714 A, RAW 250: 230 - 250 V 50 - 60 Hz/230 - 350 V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...250 V

  • Nominell matespenning ved DC - 230...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kontaktor, DILM185-DILM1600

EAN/GTIN

4015082724412

Elnummer

4130500

Leverandørens varenummer

272441

Typebeskrivelse

DILH1400/22(RAW250)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...250 V

Nominell matespenning ved DC:

230...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

1714 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...250 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

0 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

0 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

0 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: Hovedkontaktor for resitive laster fra 1000 A, AC -1 Kontaktorer større enn 1000 A, Brukskategori: AC-1: ikke induktive eller litt induktive laster, resistante ovner, Tilkoblingsmåte: Skrutilkobling, Nominell strøm AC-1 Strømtrekk i fri luft, 3 polet, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 1714 A, Nominell strøm AC-1 Strømtrekk i fri luft, 1 polet åpen: Ith= 3500 A, Brukes med: DILM820-XHI…, Instruksjoner: integrert dempeledd i spolen, 660 V, 690 V eller 1000 V: ikke direkte reverserbar, Spenning AC/DC: AC og DC betjent