Eaton Electric - Kontaktor, Ith =Ie: 2450 A, RAW 250: 230 - 250 V 50 - 60 Hz/230 - 350 V DC - 272442
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...250 V
Nominell matespenning ved DC - 230...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082724429
Elnummer
4130501
Leverandørens varenummer
272442
Typebeskrivelse
DILH2000/22(RAW250)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...250 V
Nominell matespenning ved DC:
230...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
2450 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...250 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
0 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
0 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
0 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
nei


