Eaton Electric - Kontaktor, Ith =Ie: 850 A, 220 - 240 V 50/60 Hz, AC drift, Skruklemme - 197909

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081954285

Elnummer

4101191

Leverandørens varenummer

197909

Typebeskrivelse

DILH600-S/22(220-240V50/60HZ)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

850 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

0 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

0 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

0 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: Hoved Kontaktor for resistive last fra 1000 A, AC -1 Kontaktorer størrer enn 1000 A, Brukskategori: AC-1: Ikke induktiv eller svak induktiv last, motstogsovner,Tilkoblingsteknikk: Skrukobling, nominell spenning AC-1 tradisjonell termisk strøm, 3 polet, 50 - 60 Hz ,åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 850 A, innkapslet: Ith= 600 A, nominell spenning AC-1 tradisjonell termisk strøm, 1 polet ,åpen: Ith= 1735 A, kan brukes med: DILH800-XHI…, Merknader: Integrert beskyttelseskobling i styringselektronikken 660 V, 690 V evt.. 1000 V: ikke direkte reversering.