Eaton Electric - KP-CI Brakett for kapsling - 2328
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 96 mm
Høyde - 30 mm
Dybde - 97 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEffect
EAN/GTIN
4015080023289
Elnummer
2502088
Leverandørens varenummer
2328
Typebeskrivelse
KP-CI
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
96 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
97 mm
Brakett for kapsling


