Eaton Electric - KS-8 JORDKLEMME M/SNEPPFESTE - 275441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004852302733
Elnummer
1782056
Leverandørens varenummer
275441
Typebeskrivelse
Jordingsklemmer og N - klemmer
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
30 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Jordklemme For 12 eller 24 tilkoblinger PN 1,5 - 6 mmø Mål: LxBxD= 110x30x30 mm. Med snepp for TS 35


