Eaton Electric - KS3-CI KABELFLENS - 57621

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - KS3-CI KABELFLENS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Flens

  • Bredde - 250 mm

  • Dybde - 105 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080576211

Elnummer

4132043

Leverandørens varenummer

57621

Typebeskrivelse

4132043

Modell / utførelse:

Flens

Bredde:

250 mm

Dybde:

105 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Høyde:

120 mm

RAL-nummer:

7035

KABELFLENS