Eaton Electric - KST48-250 Kapslingr HxBxD=750x375x275mm - 10450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - Ja
Høyde - 750 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080104506
Elnummer
2502101
Leverandørens varenummer
10450
Typebeskrivelse
KST48-250
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Høyde:
750 mm
Bredde:
375 mm
Dybde:
275 mm
RAL-nummer:
7032
Bredde i antall modulmellomrom:
17
Kapslingsmateriale:
Plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type dør:
Uten
Med lås:
nei
Nominell strøm (In):
1600 A
Innbyggingsdybde:
250 mm
Innvendig dybde:
250 mm
Platetykkelse I skap:
6 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
6 mm
Farge:
Grå
Antall moduler:
1
Antall rader:
0
Antall åpninger for flensplater:
6
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
0
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK10
Funksjonssikkerhet:
Andre
Deksel med overtrykksutløser:
Ja


